Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Ugunsdrošu manšešu komplekts “EC Endless Collar”
Ugunsdrošu manšešu komplekts “EC Endless Collar” - 1
Ugunsdrošu manšešu komplekts “EC Endless Collar” - 2

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Ugunsdrošu manšešu komplekts “EC Endless Collar”

Augsta līmeņa piemērotība dažādiem caurules diametriem. Intensīvi putojošs materiāls ugunsgrēka gadījumā.

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
  • Taisnām vadotnēm

  • Ar aBG Z-19.53-2551 ir iespējams nulles attālums

  • Var izmantot modernizēšanai

  • Ligzdas var novietot uzmavas rajonā

  • Zemās montāžas augstums

  • Ir pieejami stūru risinājumi

  • Daži fiksācijas punkti, pie ∅ 110 mm tikai 3 izciļņi

  • Ar ≥ ∅ 110 mm uzmavas augstumu montāžas augstums ir tikai 40 mm

  • Nepārtraukta manšete, nav atkarīga no caurules diametra

  • Var uzstādīt īpaši šaurās stiprinājuma vietās

Ugunsizturīgas sienu un griestu vadotnes Z-19.53-2549

Piezīme

Lai iegūtu detalizētu informāciju par nodalījumiem, skatiet vispārēja tipa apstiprinājumu Z-19.53-2549.

Izmantošanas joma
Instrukcijas
PamatnesCieta siena ≥ 100 mm Viegla šķērssiena ≥ 100 mm Cieti griesti ≥ 150 mm
Piemērota
izolācija
PE trokšņa aizsardzības uzmava ar izolācijas biezuma diametru 4 mm
Piemērotas caurulesPVC, PE, PP
Ar minerālvati pastiprinātas caurules, piemēram, Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db
Caurules diametrs, mm323240405050636375759090110110125125140140160160
Izolācijas biezums, mm-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
Tinumu skaits vienā gabalā22222233334444556666
Nepieciešamās lentes garums, mm2503203203603754406857808008951290140015451660219024252860305033653530
Metāla savienojumu skaits vienā gabalā1214141516171820212325272931323436384042
Āķu skaits vienā gabalā22222233333333444444
Norādītās vērtības var mainīties izmantotā caurules materiāla vai vietējo apstākļu dēļ. Šeit it jāievēro ETA prasības.
Minimālais stiprinājuma āķu skaits
Vieglas šķērssienas, cietas sienas, cieti griesti
Taisna vadotne
Līdz caurules ārējām diametram, kas ir ≤ 50 mm2
Līdz caurules ārējām diametram, kas ir ≤ 110 mm3
Līdz caurules ārējām diametram, kas ir ≤ 160 mm4

Ugunsizturīgas sienu un griestu vadotnes Z-19.53-2549