Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Vidējas stiprības cauruļu un vītņu hermētiķis
Vidējas stiprības cauruļu un vītņu hermētiķis - 1
Vidējas stiprības cauruļu un vītņu hermētiķis - 2
Vidējas stiprības cauruļu un vītņu hermētiķis - 3

Attēli ir tikai piemēri. Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Vidējas stiprības cauruļu un vītņu hermētiķis

Visu metāla cauruļu/vītņu savienojumu un veidgabalu ar konisku/cilindrisku vītni blīvēšanai saskaņā ar ISO 7.1 līdz R3"

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Momentānais blīvēšanas efekts, kas ļauj nekavējoties noslogot pievilktus savienojumus līdz apm. 5 bar un pēc galīgās sacietēšanas līdz cauruļu plīšanas spiedienam.



Vidēja stiprība – iespējama noņemšana



Augsta vides izturība pret daudzām bāzēm, gāzēm, šķīdinātājiem, eļļām un degvielām



Blīvēšanas viela neizplūst no vītnes



Ātra un droša uzstādīšana



Ērtā akordeona pudelē ar dozēšanas sistēmu


  • Pateicoties viedajai pagriežamajai sprauslai, nodrošina praktisku darbību ar vienu roku

  • Neierobežoti regulējama dozēšanas sistēma ļauj dozēšanu pielāgot tā, lai tā atbilstu konkrētajam lietojumam, kā arī lai mazinātu patēriņu un izmaksas

  • Viegli iztukšojams atlikušais produkts


Nesatur silikonu, šķīdinātāju un eļļu

  • DVGW apstiprinājums (reģ. nr. NG-5146BM0337), pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 751-1 (nav atļauts izmantot mājsaimniecības gāzes iekārtās Vācijā saskaņā ar TRGI 2008)

  • NSF pārbaudīts saskaņā ar standartu NSF/ANSI 61 attiecībā uz lietošanu tehniskajā ūdenī un dzeramajā ūdenī līdz temperatūrai +82 °C

  • Rūras rajona Higiēnas institūts: Atbilst Vācijas Vides aģentūras ieteiktajai formulai lietošanai lietojumos, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, datēta ar 2016. gada 11. februāri. Ja tiek izmantots kā vītņu hermētiķis, kas nonāk saskarē ar ūdeni, lūdzu, ievērojiet attiecīgos līmju un hermētiķu nozares asociācijas ieteikumus.
Piezīme
  • Vara vai vara sakausējumu spēcīgi paātrinošās iedarbības rezultātā hermētiķis var sākt cietēt jau blīvēšanas procesa laikā. Tas var radīt mikroplaisas, kas vēlāk var izraisīt noplūdi. Ja cauruļu hermētiķi izmanto savienojumos, kas satur varu un kas ilgtermiņā saskarsies ar ūdeni ≥ 40 °C, stingri ieteicams veikt sākotnējās pārbaudes. Lietotājs ir atbildīgs par produkta piemērotības noteikšanu konkrētajam pielietojumam un līmēšanas procesam.

  • Ilgstoša šķidrā produkta iedarbība var ietekmēt šādas plastmasas: ABS, celuloīds, izplešanās polistirols, polikarbonāts (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfons, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkanizēta šķiedra un krāsotas virsmas.

  • Nav atļauts izmantot mājsaimniecības gāzes iekārtās Vācijā saskaņā ar DVGW TRGI 2008.
Izmantošanas joma
ApzīmējumsGāzeŪdens līdz +40 °CŪdens no +40 °C līdz +65 °CŪdens virs +65 °C
Varšskatiet piezīmesskatiet piezīmes
Misiņšskatiet piezīmesskatiet piezīmes
Parastais tērauds*
  • DVGW apstiprinājums (reģ. nr. NG-5146BM0337), pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 751-1 (nav atļauts izmantot mājsaimniecības gāzes iekārtās Vācijā saskaņā ar TRGI 2008)

  • NSF pārbaudīts saskaņā ar standartu NSF/ANSI 61 attiecībā uz lietošanu tehniskajā ūdenī un dzeramajā ūdenī līdz temperatūrai +82 °C

  • Rūras rajona Higiēnas institūts: Atbilst Vācijas Vides aģentūras ieteiktajai formulai lietošanai lietojumos, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, datēta ar 2016. gada 11. februāri. Ja tiek izmantots kā vītņu hermētiķis, kas nonāk saskarē ar ūdeni, lūdzu, ievērojiet attiecīgos līmju un hermētiķu nozares asociācijas ieteikumus.

Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Produktam ir daudzpusīgs pielietojums, un to var glabāt un apstrādāt dažādos apstākļos, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrētā darba rezultātu. Ja mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam savu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus. Ievērojiet tehnisko datu lapā sniegtos norādījumus!