Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Cinka aerosols
Metālisko virsmu ilgstošai aizsardzībai un remontam
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Izcila aizsardzība pret koroziju
- Metāls tiek efektīvi aizsargāts, pat, ja tas nedaudz bojāts
- Vairāk nekā 100 stundu noturība pret sāla iedarbību (DIN 50021 SS)
Teicamas saķeres īpašības uz metāla bez pārklājuma
Teicamas punktmetināšanas īpašības
Nav paredzēts izmantot kā gruntējumu PU, MS polimēriem vai hibrīda blīvēšanas savienojumiem.
Neuzklāt citas krāsas
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.
Metāla virsmu vizuālai uzlabošanai, remontam un aizsardzībai pret koroziju.
Optimālā smidzināšanas temperatūra ir no 15 °C līdz 25 °C
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!