Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Sešstūra uzgrieznis, zema profila DIN 439, A2 nerūsējošais tērauds, gluds, B formas
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Standarta DIN 439 B forma ir atcelta un aizstāta ar ISO 4035. Pastāv zināma līdzība (nerūsējošā tērauda stiprības klase ir mainīta no 50 uz 025 un no 70 uz 035) | Mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | Noņemts nominālais diametrs M1.8 | Standartā ISO 4035 iekļauta tikai standarta vītne | Smalkā vītne tagad ir iekļauta standartā ISO 8675.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!