Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sešstūra uzgrieznis, zems profils DIN 439, A4 gluds nerūsējošais tērauds
Sešstūra uzgrieznis, zems profils DIN 439, A4 gluds nerūsējošais tērauds - 1
Sešstūra uzgrieznis, zems profils DIN 439, A4 gluds nerūsējošais tērauds - 2
Sešstūra uzgrieznis, zems profils DIN 439, A4 gluds nerūsējošais tērauds - 3

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Sešstūra uzgrieznis, zems profils DIN 439, A4 gluds nerūsējošais tērauds

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Piezīme

Standarta DIN 439 B forma ir atcelta un aizstāta ar ISO 4035. Pastāv zināma līdzība (nerūsējošā tērauda stiprības klase ir mainīta no 50 uz 025 un no 70 uz 035) | Mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | Noņemts nominālais diametrs M1.8 | Standartā ISO 4035 iekļauta tikai standarta vītne | Smalkā vītne tagad ir iekļauta standartā ISO 8675.