Kontrpaplāksnes vārpstām, komplekts
Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Kontrpaplāksnes vārpstām, komplekts
985 gab. sistēmas kārbā 4.4.1. Kontrpaplāksnes vārpstām, DIN 6799, gluds tērauds.
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
Komplektā 985 gab.
- 100 kontrpaplāksnes vārpstām, Ø 2,3 mm
- 100 kontrpaplāksnes vārpstām, Ø 3,2 mm
- 100 kontrpaplāksnes vārpstām, Ø 4 mm
- 100 kontrpaplāksnes vārpstām, Ø 5 mm
- 100 kontrpaplāksnes vārpstām, Ø 6 mm
- 100 kontrpaplāksnes vārpstām, Ø 7 mm
- 100 kontrpaplāksnes vārpstām, Ø 8 mm
- 100 kontrpaplāksnes vārpstām, Ø 9 mm
- 100 kontrpaplāksnes vārpstām, Ø 10 mm
- 50 kontrpaplāksnes vārpstām, Ø 12 mm
- 25 kontrpaplāksnes vārpstām, Ø 15 mm
- 10 kontrpaplāksnes vārpstām, Ø 19 mm
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!