Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sešstūra uzgrieznis ar atloku un fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis) DIN 6926, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Sešstūra uzgrieznis ar atloku un fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis) DIN 6926, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 6 varianti
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
Piezīme

Standarts DIN 6926 ir atcelts un aizstāts ar EN 1663. Ir zināma līdzība (uzgriežņi ar smalku vītni, kas iekļauti DIN EN 1666 | uzgriežņu augstums ir mainīts | platums izmēram M10 ir mainīts no 15 mm uz 16 mm | 12. stiprības klase ir noņemta), (uzgriežņi ar standarta vītni, kas iekļauti DIN EN 1663 | uzgriežņu augstums ir mainīts | platums izmēram M10 ir mainīts no 15 mm uz 16 mm | 12. stiprības klase ir noņemta | ir pievienota 6. stiprības klase).