Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sešstūra uzgrieznis ar smalku vītni DIN 934, cinkots tērauds I8I, dzelteni hromēts (A2C)
Sešstūra uzgrieznis ar smalku vītni DIN 934, cinkots tērauds I8I, dzelteni hromēts (A2C) - 1
Sešstūra uzgrieznis ar smalku vītni DIN 934, cinkots tērauds I8I, dzelteni hromēts (A2C) - 2

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Sešstūra uzgrieznis ar smalku vītni DIN 934, cinkots tērauds I8I, dzelteni hromēts (A2C)

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Piezīme

Sešstūra uzgriežņi, kas atbilst DIN 934 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši DIN EN ISO 898-2.


  • Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.


Standarts DIN 934 vairs nav spēkā un ir aizstāts ar ISO 4032/8673. Līdzība nepastāv (mainīts nominālais Ø | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | standarta vītne atbilstoši ISO 4032 | smalkā vītne atbilstoši ISO 8673).