Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sešstūra uzgrieznis DIN 934, karsti cinkots tērauds I8I (HDG)
Sešstūra uzgrieznis DIN 934, karsti cinkots tērauds I8I (HDG) - 1
Sešstūra uzgrieznis DIN 934, karsti cinkots tērauds I8I (HDG) - 2

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Sešstūra uzgrieznis DIN 934, karsti cinkots tērauds I8I (HDG)

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 8 varianti
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
Piezīme

Sešstūra uzgriežņi, kas atbilst DIN 934 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši DIN EN ISO 898-2.


  • Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.


Standarts DIN 934 vairs nav spēkā un ir aizstāts ar ISO 4032/8673. Līdzība nepastāv (mainīts nominālais izmērs | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | standarta vītne atbilstoši ISO 4032 | smalkā vītne atbilstoši ISO 8673).