Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai un smalku vītni DIN 961, tērauds, stiprības klase 10.9, ar cinka-niķeļa pārklājumu, caurspīdīgi pasivēts (P3E)
Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai un smalku vītni DIN 961, tērauds, stiprības klase 10.9, ar cinka-niķeļa pārklājumu, caurspīdīgi pasivēts (P3E) - 1
Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai un smalku vītni DIN 961, tērauds, stiprības klase 10.9, ar cinka-niķeļa pārklājumu, caurspīdīgi pasivēts (P3E) - 2
Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai un smalku vītni DIN 961, tērauds, stiprības klase 10.9, ar cinka-niķeļa pārklājumu, caurspīdīgi pasivēts (P3E) - 3

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz galvai un smalku vītni DIN 961, tērauds, stiprības klase 10.9, ar cinka-niķeļa pārklājumu, caurspīdīgi pasivēts (P3E)

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 10 varianti
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
Nesatur hromu (VI):


atbilst ES Direktīvai par nolietotajiem transportlīdzekļiem.



Izturība pret koroziju:


720 h bez pamata metāla korozijas saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) — salīdzinājumam: 96 h, dzelteni cinkots (A2C).

Piezīme

Standarts DIN 961 ir atcelts un aizstāts ar ISO 8676. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums).