Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sešstūra uzgrieznis ar fiksācijas detaļu (pilnīgi no metāla), ar smalku vītni DIN 980, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)
Sešstūra uzgrieznis ar fiksācijas detaļu (pilnīgi no metāla), ar smalku vītni DIN 980, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K) - 1
Sešstūra uzgrieznis ar fiksācijas detaļu (pilnīgi no metāla), ar smalku vītni DIN 980, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K) - 2

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Sešstūra uzgrieznis ar fiksācijas detaļu (pilnīgi no metāla), ar smalku vītni DIN 980, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 2 varianti
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
Piezīme

Standarts DIN 980 ir atcelts un aizstāts ar ISO 10513. Pastāv neliela līdzība (netiek izmantota vītne M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 un M39×3 | Mainīts uzgriežņa augstums | M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums mainīts uz 16 mm, 18 mm un 21 mm | Standarta vītne iekļauta ISO 7042 | Noņemta stiprības klase 5 | Standarts ISO 10513 attiecināts uz stiprības klasi 8, 10, 12).