Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Sešstūra uzgrieznis, augsta profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis) DIN 982, cinkots tērauds 8, zils pasivēts (A2K)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Standarts DIN 982 ir atcelts un aizstāts ar ISO 7040. Pastāv neliela līdzība (Noņemtas vītnes M7, M18, M22 | Papildus pievienotas vītnes M3, M4, M30 un M36 | Mainīts uzgriežņa augstums | Mainītas M10, M12 un M14 līdzeno virsmu platuma vērtības uz 16 mm, 18 mm un 21 mm | Smalkā vītne ir iekļauta standartā ISO10512 | Noņemta stiprības klase 12 | Standarts ISO 7040 atbilst stiprības klasei 5, 8, 10).
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!