Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sešstūra uzgrieznis, zema profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis), ar smalku vītni DIN 985, cinkots tērauds I10I, dzelteni hromēts (A2C)
Sešstūra uzgrieznis, zema profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis), ar smalku vītni DIN 985, cinkots tērauds I10I, dzelteni hromēts (A2C) - 1
Sešstūra uzgrieznis, zema profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis), ar smalku vītni DIN 985, cinkots tērauds I10I, dzelteni hromēts (A2C) - 2

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Sešstūra uzgrieznis, zema profila, ar fiksācijas detaļu (nemetāla ieliktnis), ar smalku vītni DIN 985, cinkots tērauds I10I, dzelteni hromēts (A2C)

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 2 varianti
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
  • Uzgriežņi ar samazinātu kravnesību

  • Sešstūra uzgriežņi, kuru mazākais nominālais augstums atbilst atceltā DIN 985 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši DIN EN ISO 20898-2

  • Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.

  • Standarts DIN 985 ir aizstāts ar ISO 10511, 10512 un 7040

  • Kad ir izveidots skrūves un uzgriežņa savienojumu, skrūves vītni nostiprina ar plastmasas gredzenu. Lielā berze, ko rada fiksācijas spēki starp vītņu profiliem, ģenerē fiksēšanas griezes momentu, kas nepieciešams, lai uzturētu sākotnējās spriegošanas spēku.

  • Vītņu virsmas netiek bojātas

  • Darba temperatūras diapazons: no -70 °C līdz +120 °C

  • Lietojot viena izmēra uzgriezni un skrūvi, atšķirība starp stiprības klasi I8I un I10I ir par aptuveni 40% lielāka slodzes izturība
Piezīme
  • Sešstūra uzgriežņi ar mazāku nominālo augstumu, kas atbilst DIN 985 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši ISO 898-2

  • Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.


Standarts DIN 985 ir atcelts un aizstāts ar ISO 10511. Pastāv neliela līdzība (netiek izmantotas vītnes M7, M18, M22, M27, M33 un vītnes ar nominālo diametru > M36 | Netiek izmantota smalkā vītne | Mainīts uzgriežņa augstums | Mainīti M10, M12 un M14 vītnes līdzeno virsmu platuma izmēri uz 16 mm, 18 mm un 21 mm | Stiprības klase mainīta uz 04 un 05).