Attēli ir tikai piemēri. Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Sistēmas darbnīcas ratiņi BASIC 8.4
Efektīvs un mobils darbs ar kompakto, izturīgo un manevrējamo darbnīcas ratiņu
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Īpaši lieli un ietilpīgi darbnīcas ratiņi
- Würth sistēmas izmēros 8.8, aprīkošanai ar visiem Würth sistēmas priekšmetiem
- Liela uzglabāšanas ietilpība
- Individuāli pielāgojams, izmantojot nosaukuma plāksnīti
- Izturīga tērauda konstrukcija
- Ergonomisks rokturis un stabili riteņi atvieglo pārvietošanu un nodrošina stabilitāti
Divkārša bloķēšanas koncepcija
- Centrālā bloķēšanas mehānisms ar cilindrisku slēdzeni
- Atbloķēšana ar vienu roku, atvilktņu slēdzenes pasargā atvilktnes no nejaušas atvēršanās
Izturīga darba virsma ar ABS virsmu
- Ar paceltu malu un uzglabāšanas nodalījumiem aerosola baloniņiem un sīkām detaļām
- Pēc izvēles pieejama ar koka vai nerūsējošā tērauda darba virsmu
Atvilktnes
- Liela izmantojamā atvilktņu telpa
- Augsta atvilktņu kravnesība 30 kg
- Iekšējie sistēmas izmēri 8.8, lai tajā varētu ievietot visus putuplasta un paplāšu ieliktņus, kā arī sistēmas kastes no Würth sistēmas, nodalījumu sadalītājus, neslīdošus paklājiņus utt.
- Ar lodīšu gultņiem montētas pilnībā izvelkamas atvilktnes
| Sistēmas režģa izmēri atvilktnēm | ||
| Art. Nr. | Atvilktne | Režģa izmēri |
| no 0962 641 060 līdz 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| no 0962 641 070 līdz 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| no 0962 641 080 līdz 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() | |
Piemēroti visu veidu darbnīcām, jo tos var aprīkot atbilstoši jūsu individuālajām vajadzībām.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!