Daudzfunkcionāla jaka, augstas redzamības
Attēli ir tikai piemēri. Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Daudzfunkcionāla jaka, augstas redzamības
Piemērota metināšanai un karstiem darbiem, aizsargā lietotāju no viegla loka un statiskās elektrības apdraudējumiem
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
- Ugunsdroša apstrāde
- Paceļama aizsargapkakle
- Pagarināta muguras daļa, regulējama līpslēdzēja aizdare apakšmalā
- Cilpa radiācijas mērītājam
- Rāvējslēdzējs zem laikapstākļu atloka ar līpslēdzēja aizdari
- Sānu kabatas ar rāvējslēdzējiem
- Rāvējslēdzēja krūšu kabata, ID kartes kabata, ko var paslēpt krūšu kabatā ar atloku – nav ugunsdroša, lietošanas laikā turiet to paslēptu
- Kabata pildspalvai
- Regulējama līpslēdzēja aizdare aprocēs
- Ugunsdroši šūti atstarotāji
- Ķīmiskā aizsardzība, EN 13034: 2005+A1:2009 6. tips, jāatjauno ik pēc 6 mazgāšanas reizēm
- EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611:2015 1. klase A1+A2
- IEC 61482-2:2018 ATPV 17cal/cm2, APC 1
- EN 1149-5:2018
- EN 13034: 2005+A1:2009 6. tips
- EN ISO 20471:2013 2. klase; 3. klase, valkājot ar biksēm
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!