Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Fiksācijas enkurskrūve W-FAZ/S
Enkurskrūve saplaisājušā un nesaplaisājušā betonā lielai slodzei. Cinkota tērauda
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
- Liela slodze, mazs atstatums un malu atstarpe
- Tūlītēja slodzes izturība bez gaidīšanas
- Laiku taupoša uzstādīšana
- Samazināts efektīvais nostiprināšanas dziļums
- Samazināta urbšana, laika ietaupījums
- Daudzpusīga izmantošana
- ETA-99/0011 atsevišķam stiprinājuma punktam, 1. variants, saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2 (M8-M20)
- Ugunsizturība (M8-M16): F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)
- Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-99/0011)
- ETA-99/0011 atsevišķam stiprinājuma punktam, 1. variants, saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2 (M8-M20)
- Ugunsizturība (M8-M16): F30, F60, F90 un F120; ugunsizturība saskaņā ar standarta DIN 4102-2:1977-09 prasībām (vienmērīga temperatūras līkne)
- Ugunsizturība: R30, R60, R90 un R120; TR020 (iekļauts ETA-99/0011)
Atsevišķs fiksācijas punkts ar apstiprinājumu
Standarta betons C20/25 līdz C50/60 (saplaisājis un nesaplaisājis betons, seismiskās izturības kategorija C1 un C2)
Piemēram, metāla konstrukciju, metāla profilu, kronšteinu, pamatnes plākšņu, balstu, kabeļu kanālu, cauruļu, margu, koka konstrukciju, jumta siju utt. piestiprināšanai.
Atsevišķs fiksācijas punkts bez apstiprinājuma
Izmantošanai betonā < C20/25 un pret spiedienu izturīgā dabīgā akmenī
W-FAZ/S drīkst izmantot tikai sausās telpās
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!