Attēli ir tikai piemēri. Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Punktmetināšanas frēze HSCO pneimatiskajiem instrumentiem
Ekonomiska standarta punktmetināšanas frēze metinājuma punktu atbrīvošanai ar pneimatiskām iekārtām uz parastajiem virsbūves paneļiem ar izturību līdz 850 N/mm2 visu veidu transportlīdzekļos
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ģeometriski īpaši stabils uzgalis sarežģītiem frēzēšanas darbiem
Optimizēta gala forma ilgākam darbmūžam, salīdzinot ar parastajām punktmetināšanas frēzēm
Ļoti labs frēzes centrējums attiecībā pret metinājuma punktu, precīza frēzēšana
115° centrēšanas punkts
Griešana bez atskarpēm
180° gala leņķis uz apstrādes stūriem
- No plāna skārda (<= 850 N/mm2) izgatavotu sagatavju urbšanai, kā arī misiņa, alumīnija, cinka, vara lokšņu un plastmasas paneļu urbšanai
- 44 mm garā punktmetināšanas frēze ar vienmērīgu kātu 8 mm diametrā un īpašu iespīlēšanas virsmu ir paredzēta visu veidu standarta pneimatiskajām iekārtām (piemēram, Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision utt.). Atsevišķa punktmetināšanas frēze (WÜRTH art. Nr. 0710 141 080) ir vajadzīga tikai iekārtām TH-902 Spotle un iepriekšējam modelim T-575.
- Nodrošiniet vienmērīgu rotācijas ātrumu līdz maks. 850 apgr./min.
- Izmantojiet dzesēšanas un eļļošanas līdzekļus
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!