Attēli ir tikai piemēri. Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
HSCo metinājuma punkta urbis
Ekonomisks standarta metinājuma punkta urbis metinājuma punktu atslābināšanai ar rokas urbjiem uz parastajiem virsbūves paneļiem līdz 850 N/mm² izturībai visu veidu transportlīdzekļiem.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Īpaši stabila gala forma sarežģītiem urbšanas apstākļiem ar visām parastajām rokas urbjmašīnām
Optimizēta gala forma ilgākam darbmūžam, salīdzinot ar parastajiem punktmetināšanas urbjiem
Teicama urbja centrēšana uz metināšanas punkta un precīzi urbumi
115° centrēšanas punkts
Urbšana bez atskarpēm
180° gala leņķis uz apstrādes stūriem
- Nav paredzēts izmantošanai pneimatiskajās ierīcēs (piemēram, Vario urbjmašīna, Spitznagel u.c.)
- Neizmantojiet urbjmašīnas ar trieciena spīļpatronu vai vārpstām
- Paredzēts plānu sagatavju, kas izgatavotas no lokšņu tērauda <= 850 N/mm², misiņa lokšņu, alumīnija lokšņu, cinka lokšņu, vara lokšņu un plastmasas paneļu urbšanai
- Piemērots lietošanai urbjmašīnās ar 3 urbjpatronām
Nodrošiniet nemainīgu rotācijas ātrumu
Maks. rotācijas ātrums
- Maks. 1100 apgr./min. ∅ 6 mm
- Maks. 850 apgr./min. ∅ 8-9 mm
- Maks. 650 apgr./min ∅ 10 mm
Izmantojiet dzesēšanas un eļļošanas līdzekļus
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!