Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
High-visibility work trousers Class 2

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

High-visibility work trousers Class 2

Hi-Vis work trousers that comply with EN ISO 20471:2013 class 2 requirements or EN ISO 20471:2013 class 3 requirements when used together with hi-vis jacket

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 3 varianti
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
  • Noņemamas piekaramās kabatas ar āķa un cilpas aizdari priekšpusē, sānu kabatas

  • Uzlīmes kabatas aizmugurē

  • Augšstilba kabata ar rāvējslēdzēju, ID kartes un piekļuves caurlaides kabata un pildspalvas kabata

  • Āmuru cilpa

  • Pogājama siksna nazim

  • Pastiprinātas ceļgalu sargu kabatas – divi dažādi augstumi

  • Izturīgas cilpas jostai

  • Krāsas: paaugstinātas redzamības dzeltena un oranža, tumši pelēka akcentējoša krāsa

  • Materiāls 54% kokvilna, 46% poliesters