Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Heksalobulāra tipa cilindriskas galvas skrūve, zema galva ISO 14580, zils pasivēts cinkots 8.8 tērauds (A2K)
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Uzlabota konstrukcijas efektivitāte
Ja elementi tiek savienoti, izmantojot sešstūra formas (TX) stiprinājumus, spēks tiek pārnests uz lielās ieskrūvēšanas sānu virsmas, nevis centrēts vienā punktā, kā tas ir, izmantojot, piemēram, sešstūra ligzdas skrūves. Tam ir vairākas priekšrocības:
- Mazāks instrumentu nodilums
- Instruments neizslīd, jo spēks ir optimāli sadalīts
- Netiek bojāts virsmas pārklājums
- Nav kustības
- Skrūve droši fiksējas
Sešstūra formas galvas skrūvēm ir jāatbilst DIN EN ISO 10664
- Līdz ar to savienojuma elementi ar sešstūra formas galvu ir standartizēti, un tos var izmantot visā pasaulē
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!