Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Iegremdēta skrūve ar sešstūra formas galvu
Iegremdēta skrūve ar sešstūra formas galvu - 1
Iegremdēta skrūve ar sešstūra formas galvu - 2

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Iegremdēta skrūve ar sešstūra formas galvu

ISO 14581, cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds 08.8 (A2K)

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 3 varianti
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
Uzlabota konstrukcijas produktivitāte



Ja elementi tiek savienoti, izmantojot sešstūra formas (TX) stiprinājumus, spēks tiek pārnests uz lielās ieskrūvēšanas sānu virsmas, nevis centrēts vienā punktā, kā tas ir, izmantojot, piemēram, seškantligzdas skrūves. Tam ir vairākas priekšrocības:


  • Samazināts instrumentu nodilums

  • Instruments neizslīd, jo spēks ir optimāli sadalīts

  • Netiek bojāts virsmas pārklājums

  • Nav kustības

  • Skrūve droši fiksējas


Sešstūra formas galvas skrūvēm ir jāatbilst DIN EN ISO 10664


  • Līdz ar to savienojuma elementi ar sešstūra formas galvu ir standartizēti, un tos var izmantot visā pasaulē.

Piezīme
  • Standartā ISO 14581 noteikto iegremdēto skrūvju galvas izmēri atbilst ISO 7721 prasībām.

  • Dažām skrūvēm ar nelielu izmēru vītne ir līdz pat galvai, skat. ISO 14581

  • Skrūvju galvas iegremdēšanai saskaņā standarta ISO 14581 prasībām ir jāatbilst ISO 15065.