Vienpusējā kniede, atvērta, ar nolaužamu serdi un plakanu galvu ISO 15977, kupola galvas, alumīn./tērauda
Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Vienpusējā kniede, atvērta, ar nolaužamu serdi un plakanu galvu ISO 15977, kupola galvas, alumīn./tērauda
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
- Standartizēts "ISO izstrādājums" ar standartizētiem testēšanas kritērijiem (sk. DIN EN ISO 14589)
- Uzmava: Alumīnijs AlMg 2,5
- Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
Piezīme
Jāievēro EN ISO 15977-L definētie izmēri un pielaides.
Stiepes spēki un šķērsspēki atbilst ISO 15977 L klasei
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!