Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Sešstūra bultskrūve ar kātu
ISO 4014, nerūsējošais tērauds, A2-50 un A2-70, gluds
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Standarts ISO 4014 aizstāj DIN 931 | Pastāv zināma saderība | Nominālie izmēri ir pagarināti | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums. A2-70 izturība līdz nominālajam izmēram M24 ieskaitot | virs nominālā izmēra M27, izturība A2-50
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!