Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sešstūra galvas bultskrūve ar kātu ISO 4014, tērauds 8.8U, karsti cinkots
Sešstūra galvas bultskrūve ar kātu ISO 4014, tērauds 8.8U, karsti cinkots - 1
Sešstūra galvas bultskrūve ar kātu ISO 4014, tērauds 8.8U, karsti cinkots - 2

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Sešstūra galvas bultskrūve ar kātu ISO 4014, tērauds 8.8U, karsti cinkots

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 6 varianti
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
  • Ražots ar nepietiekamu vītnes izmēru pielaides klasē 6AZ (vītnes brīvkustība) pirms virsmas aizsargslāņa uzklāšanas (DIN EN ISO 10684)

  • Bultskrūve pēc karstās cinkošanas atbilst ISO standarta prasībām

  • Neizmantojiet ar uzgriežņiem, kuriem ir pārāk liela izmēra vītne. Tas var radīt skrūvēšanas problēmas un nepareizu savienojumu
Piezīme

Standarts ISO 4014 aizstāj standartu DIN 931 | Pastāv neliela līdzība | Lielāki nominālie izmēri | Mainīts M10, M12, M14 un M22 platums plakanajā daļā.