Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar plakanu galu ISO 4027, A2 nerūsējošais tērauds, 21H, gluds
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cietības klase 21H atbilst cietības klasei 210 HV
Standarta gala leņķis ir 90°, bet ļoti īsu garumu leņķis ir 120°.
Gals:
Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot vilkšanas slodzei.
Standartu ISO 4027 aizstāj standarts DIN 914 | Pastāv zināma līdzība | Ir izlaists M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!