Sešstūra uzgrieznis ISO 4032, poliamīds 6.6, dabīgs
Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Sešstūra uzgrieznis ISO 4032, poliamīds 6.6, dabīgs
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
- Metriskā standarta vītne
- Stiepes izturība 60-80 N/mm²
- Izturīgs pret minerāleļļām, benzīnu un vājiem sārmu šķīdumiem.
- Izturīgs pret temperatūru diapazonā no -40 °C līdz +150 °C
- Ūdens absorbcija 8-10%
Piezīme
Standartu ISO 4032 aizstāj standarts DIN 934 | līdzība nepastāv | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | tikai standarta vītne | smalkā vītne tagad ir iekļauta standartā ISO 8673.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!