Ekstraktori ir risinājums sarūsējušiem, nolauztiem vai bojātiem uzgriežņiem vai skrūvju galvām. Pastāv atšķirība starp pielietojumu telpās un ārā. Lietojumam telpās ir piemērotas skrūves ar iekšēju sešstūra ligzdu vai TX skrūves. Lietojumam ārā, galvenokārt piemērotas skrūves ar sešstūra galvas profiliem.
Atbilstoši skrūves galvas izmēram, izvēlaties piemērotu ekstraktoru un to ievietojiet bojātās skrūves galvā, izmantojot 13 mm mucatslēgu un tarkšķatslēgu. Ekstraktora īpaši veidotā koniskā spirāle cieši ieķeras skrūves materiālā un ļauj izskrūvēt bojāto skrūvi. Piemērots arī nolauztu bultskrūvju atskrūvēšanai. Veiciet urbumu nolauztajā bultskrūvē. Ja nolauztā skrūve ir līdz Ø 6 mm - veiciet urbumu par pusmilimetru lielāku kāds būs izvēlētais ekstraktors. Ja nolauztā skrūve ir Ø 8-14 mm - veiciet urbumu par vienu milimetru lielāku kāds būs izvēlētais ekstraktors. Ekstraktoru ieskrūvējiet urbumā un atskrūvējat bultskrūvi.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!