Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Izolācijas cimdi P-1000
Electrically insulating protective glove in accordance with EN 60903 Class 0 for work on electrical systems and electric vehicles. Additional protection through Class 2 arcing test in accordance with EN 61482-1-2.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
- Izturīgi pret skābēm, ozonu un aukstumu (AZC kategorija)
- Ļoti elastīgi, nodrošina labu taustes jutību
- Pārklājuma biezums maks. 1 + 0,6 mm atbilstoši standartam
Jāņem vērā prasības attiecībā uz testēšanu un ekspluatācijas ilgumu. Vairāk informācijas var atrast sadaļā “Dokumenti” tiešsaistes veikalā vai apmeklējot tīmekļa vietni www.wuerth-documents.com.
Veicot darbus, kas saistīti ar mehānisku slodzi un griešanās risku, valkājiet aizsargcimdi!
- Uzstādīšanas, apkopes un remonta darbu veikšanai, kas saistīti ar strāvas vadījošām daļām
- Elektrisko un hibrīda transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts
- Ugunsdzēsības un glābšanas darbi
- Elektroenerģijas piegādātāji un uzstādīšanas uzņēmumi
- Elektriskās instalācijas darbnīcas
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!