Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Kompakts, abrazīvs mini flīsa disks
Ar ātri maināmu stiprinājumu. Saderība ar 3M Roloc sistēmu.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Raupji, vidēji un smalki slīpgraudi: Alumīnija oksīds
Ļoti smalki slīpgraudi: Silīcija karbīds
Atvērta veida elastīgs disks
- Minimāla uzkaršana (vēsā slīpēšana)
- Minimāla aizsērēšana ar virsmas putekļiem
- Optimāli pielāgojas sagatavei, vienmērīga virsmas tekstūra
Nesatur korodējošus metālus
Netiek piesārņota materiāla virsma
Lietošanai ar pneimatiskām stieņu slīpmašīnām (leņķa), elastīgām vārpstām
Disku ar 75 mm diametru var izmantot arī 115 mm pneimatiskajām un elektriskajām leņķa slīpmašīnām kopā ar turētāju M14
- Virsmu tīrīšanai, atlaidināšanas krāsas, rūsas, netīrumu un oksidācijas noņemšanai, nelielu atskarpju noņemšanai, dekoratīvu virsmu apstrādei, metinājuma vietu izlīdzināšanai bez pārmērīgas materiāla noņemšanas, slīpēšanas rievu un skrāpējumu izlīdzināšanai, pārklājumu, tai skaitā vecu ar otu uzklātu pārklājumu, noņemšanai.
- Apstrādājamie materiāli Universālam lietojumam praktiski visiem materiāliem. Īpaši nerūsējošajam tēraudam, tēraudam, krāsainajiem metāliem, koksnei un plastmasai.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!