Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Mirgojošs brīdinājuma lukturis LED apaļš
LED brīdinājuma lukturis ar 16 LED diodēm. Var izmantot kā universālu signāllukturi.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Litija jonu akumulators ar ilgu kalpošanas laiku
Piegādes komplektācijā ietverts:
- 100 - 240 V AC uzlādes adapteris
- 12 - 24 V DC uzlādes adapteris
- USB kabelis un magnētisks paliktnis
- Art. Nr. 0827559000 sarkanas LED diodes
9 dažādi darbības režīmi
Rotācija, ātra mirgošana, vienreizēja mirgošana, alternatīva mirgošana, SOS signāls, spilgta nepārtraukta gaisma, vājināta nepārtraukta gaisma, 2 LED diožu mirgojoša gaisma, 4 LED diožu mirgojoša gaisma
Šīs ierīces konstrukcijā nedrīkst iejaukties. Ja lukturis ir nepareizi samontēts, var būt ietekmēta tā ūdensnecaurlaidība, un tas var tikt bojāts.
Atkarībā no izmantošanas, to var uzstādīt vai pakārt jebkur, kur nepieciešamas brīdinājuma gaismas, piemēram, uz ielas, darba vietā, uz automašīnas vai uz citām virsmām. LED brīdinājuma lukturis ir ūdensnecaurlaidīgs, un to var droši izmantot kuģošanas aprīkojumā vai jebkurā citā mitrā vidē. Ūdensnecaurlaidīgs līdz 1 metra dziļumam. Ja brīdinājuma lukturis nav nostiprināts, tas peld ūdenī.
Aizmugurē pierīkotā magnēta izmantošana: LED brīdinājuma lukturi var piestiprināt pie transportlīdzekļa virsbūves vai citām līdzīgām metāla virsmām. Lai uzlādētu LED brīdinājuma lukturi, novietojiet to uz magnētiskā paliktņa (ievērojiet pareizo polaritāti).
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!