Īpaši izturīgs, stabils vieglmetāla taisnstūra profils ar diviem rokturiem
Divas frēzētas mērīšanas virsmas
- Sasniedzams ļoti augsts precizitātes līmenis, pat veicot mērījumus virs galvas
- 2 vertikālie un 1 horizontālais burbulis
Vertikālais līmeņrādis ar Plumb Site
- Ļauj nolasīt no dažādām burbuļa perspektīvām
Fluorescents līmeņrāža šķidrums, izturīgs pret UV starojumu
Akrilstikla līmeņrāža bloks
- Viegli tīrāms
- Ļoti laba nolasāmība un ilgs kalpošanas laiks
Triecienizturīgi, gumijoti uzgaļi
Sarkans elektrostatisks pulverkrāsojums
Mērīšanas precizitāte
- Normāls stāvoklis 0,029° = 0,5 mm/m
- Virs galvas veikts mērījums = 0,75 mm/m
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!