Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sešstūra uzgrieznis ar atloku iespīlēšanas elementu (viss no metāla) saskaņā ar MBN standartu
Sešstūra uzgrieznis ar atloku iespīlēšanas elementu (viss no metāla) saskaņā ar MBN standartu - 1
Sešstūra uzgrieznis ar atloku iespīlēšanas elementu (viss no metāla) saskaņā ar MBN standartu - 2

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Sešstūra uzgrieznis ar atloku iespīlēšanas elementu (viss no metāla) saskaņā ar MBN standartu

MBN 13023, 2. tipa tērauds 10, M12 ar smalku vītni. Sudrabots cinka plākšņu pārklājums saskaņā ar DBL 9440.40

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Virsmas aizsardzība:


Saskaņā ar DBL 9440.40 (sudrabots plākšņveida cinka pārklājums ar blīvējumā integrētu eļļošanu, bez Cr(VI)) > VDA 235-104.42



Izturība pret koroziju:


  • ≤ M8 — apm. 480 h bez pamata metāla korozijas saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9227-NSS

  • ≥ M10 — apm. 720 h bez pamata metāla korozijas saskaņā ar standartu DIN EN ISO 9227-NSS


Norādītās korozijas pretestības vērtības atbilst korozijas testiem saskaņā ar standarta DIN EN ISO9227-NSS prasībām (sāls izsmidzināšanas tests), ne ātrāk kā 24 stundas pēc pārklāšanas “pārklātā” stāvoklī, t.i., pirms šķirošanas, iepakošanas, transportēšanas un/vai montāžas. Šīs vērtības var tikt samazinātas, veicot neizbēgamās apstrādes un montāžas darbības.


Vairumā gadījumu sāls izsmidzināšanas testa korozijas izturības vērtības pārnest uz reāliem montāžas un darbības apstākļiem nav iespējams. Projektētājam, projektēšanas gaitā savienojumam izvēloties piemērotu korozijas aizsargpārklājumu, jāņem vērā gan kombinētie materiāli, gan vajadzības gadījumā pārklājumi, kā arī vides apstākļi ekspluatācijas laikā.



Berzes koeficients:


μtot  = 0,09-0,14 (VDA 235-101)

Piezīme

Atloka uzgriežņi samazina iepriekšējas spriegošanas spēka zuduma risku, ja tos uzstāda uz kontakta virsmām. Salīdzinot ar standarta sešstūra uzgriežņiem (bez atloka), galīgais virsmas spiediens zem uzgriežņa pēc pievilkšanas ir zems, jo spēks tiek sadalīts uz lielāku kontakta virsmu. Uzgriežņus fiksē ar iespīlēšanas fiksatoru, tāpēc tos nevar izmantot atkārtoti.



Priekšrocības Mazāks sēšanās apjoms, jo ir mazāk savienojuma daļu salīdzinājumā ar savienojumiem, kuros izmanto paplāksnes.