Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
FPMF plāksne 1-S
Ugunsizturīgai cauruļu un kabeļu atveru izolācijai elastīgās šķērssienās un vienlaidu sienās.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ugunsdrošās (FR) plāksnes ir ļoti blīvas minerālvates plāksnes ar uguni aizturošu pārklājumu vienā pusē.
FR plāksnes, 1-S: 1200×600×50 mm.
- Ugunsizturības klases līdz EI 120 U/U atkarībā no uzstādīšanas novietojuma un materiāla
- Plāksnes ir iepriekš pārklātas ātrai un ērtai uzstādīšanai
- Lieliska skaņas izolācija
Spraugas un malu savienojumi jāblīvē ar ACR 240 ugunsizturīgu akrilu. Citi sistēmas komponenti ir Würth FP lentas un FP aizpildes materiāls.
ETA 21/0078
Ugunsizturīgu atdalošo sienu lietojumam jāatbilst ETA 21/0078 un attiecīgajiem montāžas norādījumiem.
Metāla un plastmasas cauruļu un elektrības vadu kombinētā nodalīšana vieglām starpsienām un vienlaidu sienām saskaņā ar ETA-21/0078.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!