Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
FPMF plāksne 2-S

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

FPMF plāksne 2-S

Ugunsizturīgai cauruļu un kabeļu atveru izolācijai vienlaidu sienās un grīdās.

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
2-S FR plāksnes ir ļoti blīvas minerālvates plāksnes ar uguni aizturošu pārklājumu abās pusēs.



FR plāksnes, 2-S: 1200×600×60 mm.


  • Ugunsizturības klases līdz EI 240–EI 240 U/U atkarībā no uzstādīšanas novietojuma un materiāla

  • Plāksnes ir iepriekš pārklātas ātrai un ērtai uzstādīšanai

  • Lieliska skaņas izolācija
Piezīme

Spraugas un malu savienojumi jāblīvē ar ACR 240 ugunsizturīgu akrilu. Citi sistēmas komponenti ir Würth FP lentes un FP aizpildes materiāls.

ETA 24/0628