Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Varifix montāžas sliedes pamatne
Īpaši piemērota uzstādīšanai uz plakanajiem jumtiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
- Ideāli piemērots uzstādīšanai uz plakaniem jumtiem, jo nav nepieciešami caurumi
- Varifix profilu 41/41 var viegli ievietot pēdās, kas nodrošina ātru un vienkāršu uzstādīšanu
Paredzēts cauruļvadu, gaisvadu, vadu kanālu un gaisa kondicionieru uzstādīšanai uz plakaniem jumtiem.
Lai pareizi uzstādītu uz plakaniem jumtiem, ieteicams rīkoties šādi:
Pārbaudiet virsmu: Jumta virsmai jābūt tīrai, noturīgai un līdzenai.
Nevienmērīgas vai mīkstas virsmas (piemēram, izolācija) var izraisīt selektīvu pārslodzi.
Augstuma kompensēšana: Visi montāžas sliedes pēdas jāizlīdzina vienā augstumā (piemēram, izmantojot lāzera nivelieri vai līmeņrādi). Augstuma atšķirības rezultātā rodas nevienmērīga slodzes sadale.
Slīpuma kompensēšana: Ja virsma ir slīpa, ir nepieciešams izmantot ķīļveida triecienu slāpēšanas materiālus (2,5°/5°), lai izlīdzinātu pēdas.→ Izstrādājumu numuri: 0862003076 (2.5°), 0862003078 (5°)
Nodrošiniet slodzes sadali: Pārliecinieties, ka uzstādītās konstrukcijas slodzes (pašsvars, vēja slodzes utt.) ir vienmērīgi sadalītas uz visām pēdām.
Piezīme: Piemērots tikai jumtiem ar slīpumu līdz 5°. Ja jums ir kādi jautājumi par celtspēju vai slodzes robežu, iesakām konsultēties ar būvinženieri.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!