Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Šļūtenes savienojums ar pievienojamu nipeli 2000. sērija
Šļūtenes savienojums ar pievienojamu nipeli 2000. sērija - 1
Šļūtenes savienojums ar pievienojamu nipeli 2000. sērija - 2

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Šļūtenes savienojums ar pievienojamu nipeli 2000. sērija

Würth PVC un krāsošanas šļūtenēm

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 4 varianti
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
Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri.


Ļauj optimāli pievadīt saspiestu gaisu un izmantot pneimatiskos instrumentus, palielinot darba ražīgumu un samazinot enerģijas izmaksas.



Hermētiski savienojumi


Mazs enerģijas patēriņš un augsta efektivitāte



Rūdīta tērauda nipeļi


Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam.



Atklātās virsmas ir ar hroma, niķeļa vai cinka pārklājumu.


Augsta izturība pret koroziju — aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos.



2000. sērijas savienojumi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais platums ir 7,6 mm.


Eiropas standartiem atbilstoši profili ir saderīgi ar citiem pneimatiskajiem savienojumiem



Materiāls: tērauds

Instrukcijas