Nodalījums nelieliem priekšmetiem
Attēli ir tikai piemēri. Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
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
- Rievotais dibens atvieglo nelielu priekšmetu paņemšanu
- Rāmis ir izgatavots no polipropēna, plaukti no cinkota tērauda plāksnes un atvilktnes no polistirola
- Atvilkņu izmērs pl. 310 x dz. 180 x a. 550 mm
Mazo atvilktņu izmēri (caurspīdīgs stikls)
- 60 atvilktnes 55x175x37 mm - izstrādājums 0957 550
- 48 atvilktnes 69x175x37 mm - izstrādājums 0957 551
- 24 atvilktnes 92x175x59 mm - izstrādājums 0957 554
- 12 atvilktnes 138x175x81 mm - izstrādājums 0957 557
- 8 atvilktnes 277x175x59 mm - izstrādājums 0957 556
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!