Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
PE aizpildīšanas blīvmateriāls
PE aizpildīšanas blīvmateriāls - 1
PE aizpildīšanas blīvmateriāls - 2
PE aizpildīšanas blīvmateriāls - 3
PE aizpildīšanas blīvmateriāls - 4
PE aizpildīšanas blīvmateriāls - 5
PE aizpildīšanas blīvmateriāls - 6
PE aizpildīšanas blīvmateriāls - 7

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

PE aizpildīšanas blīvmateriāls

Nesatur silikonu un laba šuvju aizpildīšanas stingrība

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Atbilst standarta DIN 18540 prasībām


Kā norādīts Vācijas DIN standartā, sastāv no slēgtu šūnu, puves izturīga, neuzsūcoša polietilēna



Novērš trīspusēju saķeri


Samazina plaisāšanas risku uz blīvējuma un izplešanās šuvēm



Dozatora kartona kārba


Izmantojot ∅ 6-30 mm, lenti var ērti izņemt caur iepriekš perforēto atveri kartona kārbā



Plašs lietojumu klāsts


Universāls pielietojums santehnikas, betona un logu savienojumu šuvēm

Piezīme

∅ 6-30 mm ir pieejams kā rituļu preces, ∅ 40 mm un 50 mm kā stieņu preces, katra 1 m garumā

Izmantošanas joma

Šie lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktās pārbaudes un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta pielietojuma rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.