Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Pašgriezējskrūve, sešstūra galva ar blīvpaplāksni, Pias®
Pašgriezējskrūve, sešstūra galva ar blīvpaplāksni, Pias<SUP>®</SUP> - 1
Pašgriezējskrūve, sešstūra galva ar blīvpaplāksni, Pias<SUP>®</SUP> - 2
Pašgriezējskrūve, sešstūra galva ar blīvpaplāksni, Pias<SUP>®</SUP> - 3
Pašgriezējskrūve, sešstūra galva ar blīvpaplāksni, Pias<SUP>®</SUP> - 4
Pašgriezējskrūve, sešstūra galva ar blīvpaplāksni, Pias<SUP>®</SUP> - 5

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Pašgriezējskrūve, sešstūra galva ar blīvpaplāksni, Pias®

Rūdīts korpuss, cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds un blīvēšanas paplāksne. Tērauda profilu piestiprināšanai pie tērauda pamatnēm ≤ 5 mm

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Blīvpaplāksne ar cinkotu metāla pamatni, kas izgatavota no vulkanizēta blīvējuma, kas savukārt izgatavots no augstas kvalitātes EPDM



Urbja uzgalis ļauj samazināt montāžas laiku par vismaz 50%:


  • Urbšana bez vidusdaļas perforācijas

  • Vītnes iegriešana

  • Nostiprināšana

Viss ar vienu darbību



Var izmantot komponentu kombinēšanai tI /tII saskaņā ar apstiprinājumu ETA-10/0184


  • Tērauds/tērauds, kas paredzēts ∅ 4,2 mm–∅6,3 mm
Piezīme

Cinkotās pašgriezējskrūves drīkst izmantot tikai vietās, kas nav pakļautas mitruma iedarbībai. Stiprinājuma elementiem ar būvatļauju vienmēr jāievēro atļauja, it īpaši tās 2. daļa "Īpaši noteikumi".