Izcilas elektriskās īpašības, laba noturība pret ozonu un ūdensnecaurlaidība, un laba aizsardzība pret koroziju.
Materiāls Pašamalgamējošs polizobutilēns PIB
Biezums 0,5 mm
Pārraušanas izturība 21 kg/cm2
Pagarināšanās 600%
Caursites spriegums 20 kV/mm, īslaicīgi 40 kV/mm
Temperatūras diapazons no -40 °C līdz +90 °C, īslaicīgi +100 °C
Tilpuma īpatnējā pretestība 1x1013 ohm-m
Klasifikācijas Atbilst standartam MIL-1-3825
Krāsa melna
Izmanto galvenokārt tālruņa kabeļu ierīkošanai un savienojumu izolācijai, un 10–20 kV augstsprieguma kabeļu galiem. Arī saspiešanas saitēm un slāņiem, lai aizsargātu galvenokārt pret mitrumu. Izcili piemērota neregulāru daļu līmēšanai. Turklāt šī līmlenta ir daudzfunkcionāls materiāls dažādiem blīvēšanas un noslēgšanas darbiem, piemēram, cauruļu uzmavām, pagaidu ūdens šļūteņu remontam un ātrai gredzenblīvju atjaunošanai.
Kad lietojat līmlentu, izstiepiet to ar piemērotu spēku, lai līdz pusei samazinātu līmlentas platumu, un tā varētu nekavējoties sakust un salipt cietā, elastīgā masā, kas ideāli pielāgojas virsmai, saglabājot
savas tehniskās īpašības.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!