Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Pirmās palīdzības komplekts CEDERROTH
Pirmās palīdzības komplekts  CEDERROTH - 1
Pirmās palīdzības komplekts  CEDERROTH - 2

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Pirmās palīdzības komplekts CEDERROTH

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Pirmās palīdzības soma ir mobila pirmās palīdzības stacija, kas vienmēr ir pa rokai.


Izstrādājumi ir izstrādāti tā, lai tos būtu viegli lietot, un tiem ir pievienotas skaidras instrukcijas.


Tas nodrošina, ka ikviens var sniegt pirmo palīdzību jebkur.


Lielā pirmās palīdzības soma ir lielisks papildinājums Cederroth pie sienas stiprināmajām pirmās palīdzības stacijām, ja negadījums varētu notikt tālāk no pirmās palīdzības stacijas.


Lielā pirmās palīdzības soma ar tās daudzpusīgo saturu ir izgatavota no izturīga gumijas materiāla, kas pasargā somu no putekļiem, mitruma un netīrumiem.


Pirmās palīdzības somai ir rokturis pārnēsāšanai.



Piemērots statīvs: Pirmās palīdzības komplekta sienas stiprinājums, izstrādājuma nr. 0899 520 092 (REF 190400)



Komplektācija:


3 x Cederroth 4-in-1 pirmās palīdzības pārsējs, liels


2 x Cederroth 4-in-1 pirmās palīdzības pārsējs, mazs


20 x Salvequick plāksteri


10 x Salvequick brūču salvetes


1 x mīksts plāksteris, 6 x 40 cm


1 x CPR aizsargs


2 x roku salvetes


2 x aizsargcimds


1 x trīsstūrveida pārsējs


1 x glābšanas sega


2 x elastīgi atbalsta pārsēji, 8 cm x 4 m


2 x metāla pārklājuma brūču pārsēji, 20 x 40 cm


1 x sietveida pārsējs


1 x Cederroth Burn Gel apdegumu pārsējs, 10 x 10 cm


1 x šķēres


1 x pirmās palīdzības instrukcija


Izmēri: P 31 x A 25 x Dz 8 cm