Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Pneimatisks triecienskrūvgriezis, DSS 1/2 collas Premium Power
Augstas kvalitātes trieciena skrūvgriezis izturīgā plastmasas korpusā ar stikla šķiedras armatūru, augstu veiktspēju un uzlabotiem parametriem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
- Izcila jaudas un svara attiecība
- Maks. 1321 Nm atbrīvošanas griezes moments ar 1,98 kg svaru
- Uzticamas maksimālās veiktspējas vērtības un ilgs darbmūžs
- Augstas kvalitātes, divkāršs trieciena mehānisms un līdzsvarots cilindrs ar 6 disku motoru
- Četrpakāpju jaudas iestatījums ar ērtu, vienai roka slēdzamu virzienmaiņu nodrošina optimālu, lietotājam ērtu pielāgošanu konkrētam darbam
- Ērti izmantojams, ar neslīdošu rokturi, optimālu vadību un zemu trokšņa līmeni
- Ļoti ergonomisks mīksts rokturis ar jutīgu mēlīti un iebūvētu klusinātāju
- Ieteicamais maks. skrūves izmērs: M16
- Trieciena skrūvgrieži nav griezes momenta skrūvgrieži Savienojumi, kuriem ir nepieciešams konkrēts griezes moments, pēc pievilkšanas ar trieciena skrūvgriezi jāpārbauda ar griezes momenta mērierīci
- Regulāri lietojot trieciena skrūvgriezi (piemēram, riepu apkopei), pa gaisa ieplūdes atveri jāiepilda neliels daudzums eļļas un ik mēnesi pa smērvielas iepildes nipeli jāpievieno aptuveni divi spiednes gājieni zobratu smērvielas.
- Iespraužamais uzgalis komplektā nav iekļauts
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!