Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
FPM/ECO/AR/ECO benzīna šļūtene ar zemu caurlaidību degvielas pārneses pielietojumos
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
- Ārkārtīgi zema degvielas caurlaidība
- Laba termiskā izturība
- Ļoti elastīga
- Atbilst ES Nolietotu transportlīdzekļu direktīvai
- Materiāls: FPM/ECO/AR/ECO (3E tips)
Ar ražošanu saistītu iemeslu dēļ šļūtenes ne vienmēr tiek piegādātas vienā gabalā. 15 m garumam maks. 3 gab., 10 m garumam maks. 2 gab.
Nav piemērota:
- Izmantošanai degvielas tvertnēs
- Izmantošanai transmisijas eļļām un motoreļļām
Lūdzu, ņemiet vērā, ka jāievēro ražotāja specifikācijas attiecībā uz augstas veiktspējas dzinēju darba temperatūru, kas pakļauti augstām temperatūrām.
Paredzēta komerciāli pieejamā benzīna un dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas (PME (RME) saturošas dīzeļdegvielas) sūknēšanai
Paredzēta degvielai vieglajos automobiļos
- Benzīns
- Dīzeļdegviela/biodīzeļdegviela
- Dīzeļdegvielas, kuru sastāvā ir PME (RME)
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!