Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Rokas sviras eļļošanas pistole 400 g kasetnēm
Rokas sviras eļļošanas pistole 400 g kasetnēm - 1
Rokas sviras eļļošanas pistole 400 g kasetnēm - 2
Rokas sviras eļļošanas pistole 400 g kasetnēm - 3
Rokas sviras eļļošanas pistole 400 g kasetnēm - 4
Rokas sviras eļļošanas pistole 400 g kasetnēm - 5
Rokas sviras eļļošanas pistole 400 g kasetnēm - 6

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Rokas sviras eļļošanas pistole 400 g kasetnēm

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) vai 500 cm³ šķidrai smērvielai

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
  • Pievades daudzumu var iestatīt līdz 1,5 cm³

  • Darba spiediens: 400 bāri

  • Maksimālais spiediens: virs 800 bāriem

  • Darbināšanas spēks no 50 līdz 330 N ar plūsmas spiedienu no 50 līdz 400 bāriem

  • Atbilst standarta DIN 1283 (M10x1) prasībām un ir pārbaudīts saskaņā ar TÜV/GS, BLT un DLG standartiem

  • Komplektācijā ir iekļauta izturīga gumijas šļūtene un sprausla (M10x1)
Piezīme

Komplektācijā ir iekļauta izturīga gumijas šļūtene un uzgalis (M10x1)

Izmantošanas joma