Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Enkurnagla SHARK® Hammer, TIPS SK
Šis produkts nodrošina ātru montāžu un pierādītu veiktspēju, un piedāvā universālu risinājumu vieglas slodzes stiprinājumu uzstādīšanai uz vietas. Dībelis ar gremdgalvu, nagla izgatavota no cinkota tērauda
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
- Ātra, ekonomiska uzstādīšana
- Enkurs un metāla skrūve kokam ir iepriekš samontēta, nav nepieciešams meklēt piemērotu skrūvi
- Piemērots uzstādīšanai uz vietas
- Var noņemt, izmantojot iedzīto skrūves galvu
- Definēta, iestrādāta iedzīšanas atdure novērš priekšlaicīgu izplešanos
- Izturība pret UV stariem
- Izturība pret puvi (plastmasas enkurs ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda)
- Temperatūras izturība: no -40 °C līdz +100 °C
- Iegremdētai un izvirzītai apdarei
- Gremdgalvas konstrukcija nodrošina automātisku iegremdēšanos skujkoku koksnē
- Nesatur halogēnu
- Eiropas tehniskais novērtējums ETA-19/0182: SHARK® Hammer 6. un 8. izmērs vairākiem betona lietojumiem nestrukturālās sistēmās
- Eiropas tehniskais novērtējums ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 vairākiem lietojumiem mūrī nestrukturālās sistēmās (izņēmums: izmēri M8 x 45)
Veiktspējas dati | Raksturīgās vērtības | |||
Enkura diametrs [mm] | 6 | 8 | ||
Pieļaujamā stiepes slodze | Betons B25 vai C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Silikātķieģelis KS 12 | – | 0,12 | ||
Dobs silikātķieģelis KSL 12 | – | 0,075 | ||
Pievilkšanas griezes moments (tikai tips VĪTNE) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Urbuma dziļums | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Uzstādīšanas dziļums | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Vītnes diam. (tikai tips VĪTNE) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Vītnes garums (tikai tips VĪTNE) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Nom. urb. diam. | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Cauruma diametrs detaļā | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
- Eiropas tehniskais novērtējums ETA-19/0182: SHARK® Hammer 6. un 8. izmērs vairākiem betona lietojumiem nestrukturālās sistēmās
- Eiropas tehniskais novērtējums ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 vairākiem lietojumiem mūrī nestrukturālās sistēmās (izņēmums: izmēri M8 x 45)
- Var izmantot betonam un mūrim
- Jebkādai vieglas slodzes montāžai iekšējā apdarē, kā arī koka, metāla, santehnikas, sanitāriem un elektriskiem lietojumiem, piemēram, brusu, latu, plānu metāla lokšņu un visu iegremdētas uzstādīšanas komponentu stiprināšanai
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!