Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Skava W-QUICLIP PLUS
Piemērota DIGA® CS-2 POWER un DIGA® CS-3
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
- Fiksējamas spailes
- Liels noturēšanas spēks
- Temperatūras izturība: no -25 °C līdz +80 °C (īslaicīgi līdz +110 °C)
- Var uzstādīt ar dažādiem gāzes naglotājiem
- Ērta piestiprināšana gāzes naglotāja DIGA® CS 2 sānos
- Visi izmēri ir piemēroti dažādu diametru cauruļu stiprināšanai
- Materiāls: Poliamīds 6
- Caur ∅ 5 mm atveri, kas ļauj arī tradicionāli piestiprināt, izmantojot enkurnaglas vai skaidu plākšņu skrūves
Ar lietojuma apstiprinājumu ETA-18/0957, apvienojumā ar naglām saskaņā ar ETA-12/0452
Lai ātri nostiprinātu plastmasas papildu konstrukcijas caurules ar vieglu spiedes stiprību, plastmasas armētas caurules ar vidēju vai augstu spiedes stiprību un tērauda armētas caurules saskaņā ar standartu DIN EN 50086-1 uz betona pamatnēm (parasta svara betons ≥ C 20/25 ≤ C40/50), atbilstoši DIN EN 206, izmantojot smilškaļķu ķieģeļus, viengabala ķieģeļus un tēraudu.
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!