Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Spirālurbis HSS DIN 338 SMART STEP
Spirālurbis HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Spirālurbis HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Spirālurbis HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Spirālurbis HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Spirālurbis HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Spirālurbis HSS DIN 338 SMART STEP - 6
Spirālurbis HSS DIN 338 SMART STEP - 7

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Spirālurbis HSS DIN 338 SMART STEP

Ar roku darbināma augstas veiktspējas urbjmašīna ar unikālu tehnoloģiju SMART (no 2,5 mm diam.) augstas precizitātes apaļu atveru izurbšanai tēraudā līdz 1000 N/mm2, alumīnijā, plastmasā, krāsainajos metālos, cietā un mīkstā koksnē.

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 5 varianti

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Varianti

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās

Oriģinālais SMART STEP: pirmais spirālurbis ar pakāpjurbja uzgaļa formu (no 2,5 mm diam.)



Precīzas, apaļas atveres



Ārkārtīgi ērta urbšana


  • Nav nepieciešama sākotnēja ieurbšana, iespējama precīza ieurbšana, nenovirzoties no centra

  • Ir iespējama urbšana slīpi

  • Vienkārša esošās atveres izurbšana vai paplašināšana


Ievērojami ātrāka darbība salīdzinājumā ar parastajiem frēzētajiem spirālurbjiem



Lieliski piemērots kniežu un tapskrūvju izurbšanai



Pirmais spirālurbis, kas nodrošina precīzu, ar roku vadītu urbšanu līdz 20 mm diametram bez sākotnējas ieurbšanas un, ja to izmanto ar mašīnurbi, ļauj precīzi urbt arī līdz 26,5 mm diametram bez sākotnējas ieurbšanas


Kāts ir samazināts no urbšanas diametra > 13,0 mm līdz 12,7 mm lietošanai visās parastajās trīs satvērienu urbjpatronās



Trīs šķautņu kāts (no 4 mm diam.)


  • Urbjpatronā neizkustas: ātrāka, ērtāka strādāšana

  • Optimāla spēku pārnese

  • Urbjpatronas aizsardzība pret bojājumiem

  • Urbjpatronas atvēršanai un aizvēršanai vajadzīga niecīga piepūle


Ilgtspējīgais produktu iepakojums ir izgatavots no 100% PCR (no sadzīves atkritumiem pārstrādātas plastmasas), 100% pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas

Piezīme

Aklajiem urbumiem ņemiet vērā pagarināto urbja uzgali (skatiet l3 izmēru)!