Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Kombinēto tarkšķatslēgu komplekts, metriskas, taisnas 5 gab. plastmasas korpusā
Kombinēto tarkšķatslēgu komplekts, metriskas, taisnas 5 gab. plastmasas korpusā - 1
Kombinēto tarkšķatslēgu komplekts, metriskas, taisnas 5 gab. plastmasas korpusā - 2
Kombinēto tarkšķatslēgu komplekts, metriskas, taisnas 5 gab. plastmasas korpusā - 3
Kombinēto tarkšķatslēgu komplekts, metriskas, taisnas 5 gab. plastmasas korpusā - 4

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Kombinēto tarkšķatslēgu komplekts, metriskas, taisnas 5 gab. plastmasas korpusā

Ar ļoti šauru gredzena pusi darbam šaurās vietās

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Savienojums: Modificēta POWERDRIV gredzena puse, divpadsmit stūru, smalks zobojums, 72 zobi



Standarta maks. griezes moments saskaņā ar standarta DIN 899 prasībām



Forma: Gredzena puse taisna, 15° galvas nobīde



Izmantojiet atvērto galu, lai atbrīvotu skrūves un sprūdmehānismu gredzena pusē, lai pievilktu



5° rotācijas leņķis, precīzs gredzena kodols netraucētai, drošai darbībai



Materiāls: Hroma-vanādija tērauds



Atslēgas pamatvirsma: hromēta, matēta apdare



Komplektācija 5 gab.


Sprūdrata kombinētā uzgriežņu atslēga, AF 8; 10; 13; 17; 19, 1 gab. katra

Piezīme

Uz šo instrumentu attiecas maksimālā pārnesamā griezes momenta ierobežojums. Tādēļ pievelciet/atlaidiet savienojumu, izmantojot radziņu galvu, un turpiniet skrūvēt, izmantojot tarkšķatslēgas galvu.