Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Sprūdrata kombinēto uzgriežņu atslēgu komplekts 6 gab.
Elastīga sprūdmehānisma galva nodrošina vairāk vietas pirkstiem un vieglāku skrūvēšanu.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu




Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Izturīgas tarkšķatslēgas darbam ar lielu pievilkšanas griezes momentu
- Konstrukcija: Metriska
- Savienojums: POWERDRIV® gredzena puse, divpadsmit stūru, smalki zobi, 72 zobi
- Standarts: Maks. griezes moments saskaņā ar standarta DIN 899 prasībām
- Materiāls: Hroma-vanādija tērauds
- Virsma: Hromēta, ar matētu apdari
- Forma: Galvas leņķis 15°, ligzdas gala savienojuma leņķis 180°, izturīgas galvas sarežģītiem darbiem
Uz šo instrumentu attiecas maksimālā pārnesamā griezes momenta ierobežojums. Tādēļ pievelciet/atlaidiet savienojumu, izmantojot radziņu galvu, un turpiniet skrūvēt, izmantojot tarkšķatslēgas galvu.
Atskrūvējiet skrūves, izmantojot žokļu pusi.
Pievelciet skrūves, izmantojot gredzena puses sprūdrata mehānismu
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!