Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Jaucēja pagarinājums WIT-MV, elastīgs

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

Jaucēja pagarinājums WIT-MV, elastīgs

Jaucēja uzgaļa pagarinājums

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejams 1 variants
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
Urbuma atveres aizpildei ar ķīmisku iepildīšanas javu ar lielu enkura dziļumu, piemēram, REBAR (vienmēr uzklājiet kompozīta javu no atveres pamatnes uz augšu, lai nepieļautu gaisa burbuļus)



Piemērots jaucēja uzgaļiem:


  • Fill & Clean jaucēja uzgalis

  • Jaucēja uzgalis WIT-PE 500

  • Jaucēja uzgalis WIT-UH

  • Jaucēja uzgalis WIT-PE


Var lietot ķīmiskās javas iepildīšanai:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • PURE-EPOXY WIT-PE 1000

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200


Var lietot ar javas kasetni:


  • Koaksiāla kasetne (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Notīrītāja kasetne (1:10): 280 ml

  • Līdzās novietojama kasetne (1:10): 825 ml

  • Līdzās novietojama kasetne (1:3): 440 ml, 585 ml, 1400 ml